Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré IP20 IK06, D=113mm, fixe, blanc, LED intégrée 10W 50° 3000K 900 lumens, Alimentation 350mA séparée fournie, connexion sans outil, variable par coupure de phase, 30000H
Encastré / Encastrés LED Directionnel RIVA 10W 3000K • Matière principale : PC • Coloris : Blanc • Forme : Ronde • Puissance nominale: 10W • Température de couleur: 3000K • Flux lumineux 900lm • IRC > 80 • Durée de vie: 30'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/P) : (113mm / 66mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50600 / EAN 3170070506003
Le Encastré RIVA 10W 3000K bénéficie d'un driver séparé avec raccordement sans outils, pour une installation plus simple et plus rapide. Il est particulièrement adapté à l'éclairage tertiaire et commercial (Café, Hôtel, Restaurant).
Avec son taux d'éblouissement UGR<19, il offre un éclairage précis (50°) et confortable, aussi bien pour de l'éclairage ambiant que de l'éclairage d'accentuation.
Possibilité de l'avoir en version DALI, sur demande.
Riva
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
indice de protection (IP), face arrière
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme