Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique polycarbonate ronde WallE 4W IP65 4000K noir
Applique murale LED IP65 noire
Corps et diffuseur en polycarbonate IK10 résistants aux chocs
Pour montage mural ou plafond
Garantie 3 ans£€£€30.000 heures L70
Walle
Appliques murales décoratives LED. Conçue pour fournir un éclairage d'accentuation subtil dans les applications intérieures et extérieures. Disponible avec un diffuseur opale pour l'éclairage général ou des caches demi-lune pour les circulations. La gamme est fabriquée en polycarbonate et est entièrement résistante à la corrosion, idéal pour les applications résidentielles, commerciales et en bord de mer.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Flux lumineux efficace
Tenue fil incandescent
Puissance du système
Température de couleur
Composant d'éclairage de secours intégré
Type de variation
Angle de faisceau
Puissance de la lampe en Multiwatt
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
adapté à un montage en applique
Finition de la surface
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Type
Température ambiante
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
circuit
Réflecteur
Puissance ECL
Diamètre
Largeur
Classe électrique