Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot DORIAN LED rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate
Le hublot rond blanc DORIAN (Ø300 mm) offre une solution d'éclairage intérieure/extérieure fiable et robuste. Doté d'un indice de protection IP66 et IK10, il résiste aux chocs et aux intempéries. Température de couleur réglable (CCT 3000K/3500K/4000K), puissance ajustable (12 ou 18W) jusqu'à 2100 lm et angle de diffusion de 120° pour un éclairage homogène et performant (50000h). Convient pour les environnements résidentiels, tertiaires ou collectifs.
Dorian
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Courant nominal
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique