Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot LED Sextan 2700lm 3000K hyperfréquence antivandale gris 7024, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:23,6 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:114,4lm/W
Hublot rond au caractère contemporain dont l'anneau aluminium est disponible en blanc ou anthracite. diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour.. Diamètre 350mm, profondeur 102mm IP55
Hublot lumineux au design contemporain, performance et formes originales. Sextan un luminaire parmi les plus économes du marché efficacité lumineuse >90lm/W. L'anneau est disponible en blanc ou anthracite, et en polycarbonate ou fonte d'aluminium.
Sextan
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
IK
Type
Classe électrique