Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot LED Squad 2500lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:119lm/W
Hublot fonctionnel en deux parties: diffuseur solidaire de la colerette.
Corps et diffuseur polycarbonate. Deux prédécoupes latérales pour goulotte 20x12,5mm.
Solution antivandale: diffuseur fermé par 3 vis Torx.
Equippé d'un détecteur hyperfréqu
Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales
Squad
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Type
Classe électrique