ALTOS TUB ACCESSOIRE Bracelet anti vandalisme 316L 2PCS/KIT

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier inoxydable (inox)
  • couleur acier inoxydable (inox)
  • type d'accessoire/pièce détachée set de fixation

ALTOS TUB ACCESSOIRE Bracelet anti vandalisme 316L 2PCS/KIT

 
 

Détails du produit

Accessoire ALTOS TUBULAR Bracelet anti vandalisme
Equipé de vis sans fin
Convient pour ALTOS TUBULAR ET ALTOS TUBULAR OUTDOOR ou à une vasque de 7cm de diamètre
Livré par kit de 2 bracelets dans le sachet
Fournis avec les accessoires de montage : vis, chevilles
Inox 316L
Différents accessoires de montage sont proposés pour fixer la gamme Altos tubular et Altos tubular outdoor ; ainsi, vous pourrez suspendre les luminaires grâce à des filins adaptés aux bracelets standards fournis avec les ALTOS TUBULAR ou, sécuriser votre installation grâce au remplacement des bracelets standards par des bracelets anti-vibration ou des bracelets anti-vandalisme.

Altos tubular

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

matériau

acier inoxydable (inox)

couleur

acier inoxydable (inox)

Diamètre raccord

700 mm

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

Info produit

Gamme

Altos tubular

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.