Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ALTOS TUB Std, 5520lm On/Off 3000K 1,5m 48W, émission à 120°, IP69K, IK10, Vasque PC, Non traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 316L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: traversant, CCT, controle Dali, PM
Conçu pour une installation en intérieur ou sous abris. Design tubulaire élégant en polycarbonate opalisé avec embout en acier inoxydable 316L. Température de couleur standard de 3000°K. Longueur 1500 mm. Flux sortant de 5520 lm. Consommation de 48 W. Efficacité de 115lm/W. IP69K et IK10. Température d'utilisation de -20°C+ 40°C. Corps en Polycarbonate de diamètre 70mm. Fourni avec 2 bracelets de fixation en acier inoxydable 316L. Plusieurs options de montage: Plafond, mural avec bracelet anti-vandalisme, suspendu avec filins. Vasque orientable dans les bracelets de fixation. Hauteur d'Installation inférieure à 6 mètres. Nombreuses options possibles : Version PMMA, CCT 4000K, 5000K, 6500K, Traversant, Dali sur demande.
Altos tubular
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Longueur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique