Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AMBIS 2200lm On/Off 4000K, 0,7m, 19W, IP66, IK10,Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +40°C, L80B10 @ 50,000 hours, diffusion opalisée, émission 158°,photométrie intensive PCB Plat,Driver inclus.
Conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes :
-30C a +40C
Installation simplifiée grâce au système easy-click
Eclairage Led uniforme, excellent confort visuel
Câblage traversant, fonctionnement On/Off
Température de couleur : 4000K
3000K, 5000K, 6500K disponibles sur demande
Longueur= 700mm
Flux sortant de 2200 lm
Consommation de 19 W
Efficacité de 116lm/W
L80B10 = 50 000 heures
Optique 158 degrés
IP66 et IK10
Bracelet anti-vandalisme en option
Ambis Radiant est un luminaire LED étanche IP66 conçu pour fonctionner dans des environnements industriels et des conditions extrêmes de -30°C à +40°C. Les bénéfices d'Ambis Radiant sont l'excellent confort visuel et l'uniformité, une conception robuste et performante certifiée IP66 et IK10 ainsi qu'une installation simplifiée grâce au système easy-click. Doté d'une excellente efficacité jusqu'à 143lm /w, il offre une large gamme de flux de 2500 lm à 11000lm. La gamme propose également les luminaires Ambis Radiant avec détecteur et capteur de luminosité intégrés, paramétrable grâce à une télécommande. Ambis Radiant intègre des systèmes de contrôle type Dali, 0-10V, capteur ou Bluetooth Mesh 5.0. Enfin, Ambis Radiant affiche une performance de durabilité supérieure à 50 000h pour un L80B10, en usage inconditionnel 24h/24h.
Ambis Radiant est un luminaire LED fonctionnel dont le design compact et robuste offre de nombreuses applications, notamment dans les parkings, chambres froides, entrepôts et espaces de travail.
La gamme Ambis est éligible au CEE grâce à son excellent rendement supérieur à 130Lm/W.
La gamme AMBIS dispose du marquage ENEC et est également certifiée pour les installations dans les environnements alimentaires ( norme IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food Version 7).
Ambis radiant
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Angle de faisceau
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Longueur
IRC
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique