AMBIS 4000lm On/Off 4000K, 1,2m, 25W, IP66, IK10,Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 150°,photométrie extensive,Driver inclus.
PG425ILG3N AMBIS Radiant
Conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes :
-30C a +50C
Installation simplifiée grâce au système easy-click
Eclairage Led uniforme, excellent confort visuel
Câblage traversant, fonctionnement On/Off
Température de couleur : 4000K
3000K, 5000K, 6500K disponibles sur demande
Longueur= 1200mm
Flux sortant de 4000 lm
Consommation de 25 W
Efficacité de 160lm/W
L80B10 = 100 000 heures
Optique 150 degrés
IP66 et IK10
Bracelet anti-vandalisme en option
Ambis Radiant est un luminaire LED étanche IP66 conçu pour fonctionner dans des environnements industriels et des conditions extrêmes de -30°C à +50°C. Les bénéfices d'Ambis Radiant sont l'excellent confort visuel et l'uniformité, une conception robuste et performante certifiée IP66 et IK10 ainsi qu'une installation simplifiée grâce au système easy-click. Doté d'une excellente efficacité 160lm /w, il offre une large gamme de flux de 2500 lm à 11200lm. La gamme Ambis propose également les luminaires avec détecteur et capteur de luminosité intégrés, paramétrable grâce à une télécommande. Ambis Radiant intègre des systèmes de contrôle type Dali ou Bluetooth Mesh 5.0. Enfin, Ambis Radiant affiche une performance de durabilité supérieure à 100 000h pour un L80B10, en usage inconditionnel 24h/24h.
Ambis radiant
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
élément de distribution de lumière
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
type de câblage
couleur de la lumière
puissance du système
angle de faisceau
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
Type
Matière
longueur
IRC
Appareil
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
Diamètre
Classe électrique