Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AMBIS Parking 3000lm On/Off 4000K, 1,6m, 38W, IP66, IK10, Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +40°C, L80B10 @ 50,000 hours, diffusion opalisée, émission 258°, photométrie unique avec Backlighting, Driver inclus.
Photométrie unique de 280 degrés, conçue pour les applications parking
Fonctionne dans des conditions extrêmes :
-30C a +40C
Installation simplifiée grâce au système easy-click
Eclairage Led uniforme, excellent confort visuel
Câblage traversant jusqu'à 32 luminaires par circuit
Fonctionnement On/Off
Température de couleur : 4000K
3000K, 5000K, 5700K disponibles sur demande
Longueur= 1600mm
Flux sortant de 5100 lm
Consommation de 38 W
Efficacité de 134 lm/W
L80B10 = 50 000 heures
IP66 et IK10
En option : Bracelet anti-vandalisme - 316L
Ambis
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Diamètre
Classe électrique