AMBIS Parking 6080lm On/Off 4000K, 1,6m, 38W, 160lm/W, IP66, IK10,Traversant

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 38 W
  • Type LED non interchangeable

AMBIS Parking 6080lm On/Off 4000K, 1,6m, 38W, 160lm/W, IP66, IK10,Traversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 280°,photométrie extensive

 
 

Détails du produit

Photométrie unique de 280 degrés, conçue pour les applications parking
Fonctionne dans des conditions extrêmes :
-30C a +50C
Installation simplifiée grâce au système easy-click
Eclairage Led uniforme, excellent confort visuel
Câblage traversant jusqu'à 56 luminaires par circuit
Fonctionnement On/Off
Température de couleur : 4000K
3000K, 5000K, 5700K disponibles sur demande
Longueur= 1600mm
Flux sortant de 6080 lm
Consommation de 38 W
Efficacité de 160 lm/W
L80B10 = 100 000 heures
IP66 et IK10
En option : Bracelet anti-vandalisme - 316L
Ambis Parking gen3 est un luminaire LED étanche IP66 conçu spécifiquement pour les parkings. Sa photométrie est rendue unique grâce à un angle de diffusion de 280° spécifiquement adapté aux applications parking. Les bénéfices d'Ambis Parking gen3 sont l'excellent confort visuel et l'uniformité de la lumière, une conception robuste et performante certifiée IP66 et IK10 ainsi qu'une installation simplifiée grâce au système easy-click. Pourvu d'une excellente efficacité de 160lm /w, il offre un flux de 6080lm disponible en 2 longueurs : 1,2m et 1,6m. Avec son câblage traversant qui autorise jusqu'à 56 luminaires par circuit, Ambis Parking gen3 est un luminaire LED fonctionnel dont le design compact affiche une performance de durabilité supérieure à 100 000h pour un L80B10, en usage inconditionnel 24h/24h. La température de fonctionnement va de -30°C à +50°C.
La gamme AMBIS Parking dispose du marquage CE et ENEC

Ambis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Ambis

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

élément de distribution de lumière

diffuseur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

type de câblage

câblage traversant inclus

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

38 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

longueur

1600 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

Diamètre

82 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.