Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
IRC80 70000h L80/B10 22W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 50°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D6,5-14mm
Luminaire tubulaire BOYLE 100 pour ambiances explosibles classées Zone 2 (Gaz) ou Zones 21&22 (Poussières) - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Diffuseur optique - Vasque Ø100 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée, silicone-free - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Flux lumineux: 2775 lm - Température de couleur : 4000K - Light mixing chamber - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Compatible sans restriction avec régimes de neutre TN, TT et IT - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1007 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe ATEX en polyamide (capacité : Ø6,5 à 14 mm) - Raccordement par Bornier débrochable 3x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Ouverture hors tension en zone explosible - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation :
-20°C +50°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 22 W - Efficacité lumineuse: 126 lm/W - Facteur de puissance > 0,8 - THD: 9 % - Pic de courant d'appel: 5 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 1000 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 32 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l'EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Conception mécanique testée selon norme ferroviaire IEC 61373 (essais de vibrations du matériel roulant) - Poids: 2,8 kg - Certifié ATEX (Licences INERIS 15ATEX3002X/INERIS 15ATEX0005X) - II 3G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2) - II 2D Ex tb IIIC T70°C Db IP66/IP68 (Zones 21&22) - Certifié IECEx (Licence IECEx INE 15.0014X) - Conçu et fabriqué en France
Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage général pour les ambiances ATEX / IECEx les plus extrêmes, en zone 2 (Gaz) et zone 21/22 (Poussières). Conformité aux normes ATEX/IECEX IEC 60079-0, IEC 60079-15, IEC 60079-31. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Enveloppe monobloc résistante aux chocs et insensible aux vibrations (système SCREW). Parties métalliques externes en inox 304L (316L en option) et vasque en verre borosilicaté (IK07) offrant une résistance à toute épreuve à l'abrasion et à tout type d'agressions chimiques. Disponible également en vasque composite ultra-résistante aux chocs (IK10), aux hydrocarbures et aux UV extérieurs. Fiabilité exceptionnelle avec driver longue durée conçu pour supporter les réseaux électriques instables (pics de tension), les élévations de températures et les vibrations.
Très fortes économies d'énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif dans les pires conditions. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire ATEX de référence pour l'éclairage des ambiances les plus extrêmes en zone 2 - 21/22.
Boyle
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
pour poussière Ex-Zone
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Source Incluse
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
orientable
Appareil
Type de tension
Type de connexion
Section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Type de pose