Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Étanche Ermetica CLD 48W 3985 ll 4000k CRI 80 ANODISé IP65 IK08 UGR< 19 ta -20° à +30° 10,58 kg Facteur de puissance '0,9 Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0
ERMETICA dispose du câblage CLD (alimentation électronique+LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du luminaire est en anodisé
Faisceau moyen
Construit avec des matériaux incassables et restitant contres les agents corrosifs
La puissance du luminaire est de 48 watt
Ces appareils exceptionnels ont été choisis pour garantir les multiples avantages que seule une technologie d'excellence est en mesure d'apporter : des grandes économies d'énergie, une très grande efficacité lumineuse et un très bon rendu des couleurs, de sorte à admirer les objets à mettre en valeur dans toute leur splendeur de manière correcte et précise, sous les lumières Disano.
Le corps de la gamme ERMETICA est un corps en tôle d'acier imprimé avec bordure en aluminium extrudé et anodisé. Le diffuseur est en verre de protection trempé de 4 mm d'épaisseur.
L'optique est de basse luminance avec une double parabole, longitudinale et transversale, en aluminium satiné anodisé de 2 microns d'épaisseur. La peinture a été posée avec une poudre époxydique polyester de couleur blanche, stabilisée aux rayons UV pour endroits aseptisés.
Les produits sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant un indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529.
Installables sur des surfaces normalement inflammables.
Ermetica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Appareil de commande échangeable
Valeur d'effet stroboscopique SVM
Valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Longueur d’encastrement
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique