Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Étanche Forma CLD 995 61W 7547 lumens 4000k CRI 80 Gris 8,95kg Lowflicker IP65 IK08 ta -25XC +40°C LED: Dernière génération de la technologie Durée de vie 50.000 heures 80% L80B20 groupe de risque 0
FORMA est équipé du câblage CLD (alimentation électronique+LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du produit est en gris
Son faisceau est un faisceau moyen
• Idéal sur des applications dans des galeries autoroutières, ferroviaires..
La puissance du luminaire à été augmentée (61W)
Le Forma est un étanche de haute qualité.
Sa résistance est très importante.
Son corps est en acier embouti monobloc à résistance mécanique élevée. Cadre en acier matricé, embouti dans un monobloc à résistance mécanique élevée.
Les lentilles sont en PMMA haute performance, celles-ci résistent à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques.
Diffuseur : en verre trempé de 5 mm d'épaisseur, antichsoc.
Peinture : pulvérisation avec peinture polyester couleur RAL 7035, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.
Équipement : joint en caoutchouc siliconique. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min et Ø 12 max). Système de fermeture en acier. Piton à tige filetée de série. Installable sur ligne art. 6000 à l'aide de l'acc. 6036.
Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant un niveau de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529.
Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche hsACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.
Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseil de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.
En version LED ou non LED.
Forma
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Appareil de commande échangeable
Valeur d'effet stroboscopique SVM
Valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Longueur d’encastrement
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique