Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE ETANCHE VALUE 600 18W/4000K - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 9W - 2160lm - 115° - 4000K - 50000h - Classe I - 600x77x66mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible
Luminaires étanches, de forme classique. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de rayonnement: 115 °. Câblage traversant possible. Boitier en polycarbonate. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Garantie de 3 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d'assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Commande via Bluetooth
Température de couleur
Puissance du système
Couleur de la lumière
Courant nominal
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Adapté à un montage en saillie
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Nombre de lampes/modules
Type de câblage
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Appareillage fourni
Adapté à un montage au plafond
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Appareil de commande échangeable
Variation DALI-2
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Convient pour l'éclairage d'urgence
Compatible avec Amazon Alexa
Angle de faisceau
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Compatible avec Google Assistant
Type de tension
Avec détecteur crépusculaire
Adapté pour le montage suspendu
Longueur
Finition du paralume
Angle de rayonnement ajustable
Type de connexion
Couleur du boîtier
Type
Montage en ligne continue possible
IK
Montage mural
Variation par potentiomètre (intégré)
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Variation DMX
Protection de la surface du boîtier
Émission de lumière
Répartition lumineuse
Matériau de la verrine
Variation système propriétaire constructeur
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation DSI
Variation Touch and Dim
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Élément de distribution de lumière
Facteur de puissance (cos phi)
Avec grilles d'aération
Variation par coupure de début de phase
Variation programmable
Variation RF
Appareil
Adapté à un montage encastré
Avec détecteur de mouvement
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Compatible IFTTT
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Largeur
Source Incluse
Tension nominale
Température de couleur réglable
Réglage des lumens
IRC
Classe électrique