Réglette à détection RS PRO 5500 SC EM Bluetooth 3000K

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Etanche réparable avec 2 bandes LED et éclairage d'appoint de 3 h - détection hyperfréquence 24 GHz ne traverssant pas les murs. Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Flux principal, balisage variables, calendrier

 
 

Détails du produit

Un luminaire linéaire attrayant - sur le plan optique, technique et énergétique. Nos deux nouveaux luminaires linéaires RS PRO 5500/5550 SC font excellente figure dans les environnements industriels, les zones de passage et les bureaux. Outre leur belle apparence, leurs valeurs intérieures sont également convaincantes. Les luminaires offrent un confort d'éclairage agréable et se présentent en outre comme un exemple lumineux d'efficacité énergétique exemplaire - notamment, mais pas seulement, grâce aux avantages de STEINEL Connected Lighting basés sur Bluetooth. En effet, grâce à la nouvelle technologie haute fréquence de 24 GHz, la détection s'arrête au mur. À cela s'ajoute le réglage de la portée au centimètre près, qui assure à son tour une sensibilité de détection encore plus élevée. Pour une meilleure réparabilité et une durée d'utilisation aussi longue que possible, les luminaires sont délibérément conçus de manière modulaire et suivent ainsi notre approche de la durabilité. Ainsi, le capteur, l'appareillage, les LED, l'accumulateur d'éclairage de secours et l'appareillage d'éclairage de secours peuvent être remplacés par un spécialiste en plus du capot. De plus, le câble avec câblage continu à 5 fils peut être introduit des deux côtés ou par l'arrière. La version standard SC permet une fonction d'éclairage de secours sur la batterie centrale. Pour une solution décentralisée sur batterie individuelle pour 3 heures d'éclairage de secours, la version SC EM est disponible.

Economies d'énergie et sécurité pour les parkings, caves, halls, garages, circulations…, Sécurité renforcée par une batteire d'appoint de 3h en cas de coupure de courant. Détection hyperfréquence ajustable, Gradation du flux principal et du balisage pour un rendement lumineux et énergétique optimal selon l'agencement. Mise en réseau et paramètrage via Bluetooth. Pas besoin de câbles entre les luminaires. Fonction calendrier

Rs pro connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Rs pro connect

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.93

adapté à un montage au plafond

Oui

commande via Bluetooth

Oui

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

câblage traversant inclus

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique opalin

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

75 mm

longueur

1200 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

31...31 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC/DC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

largeur

164.3 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.