Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réglette 5 fils. Economies d'énergies grâce à une détection hyperfréquence de 12 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins.
Les luminaires linéaires les plus modernes contre le retard de rénovation. Relève la garde dans les parkings, les caves, les halls, les garages, les couloirs et toutes les pièces encore équipées d'anciens luminaires à vasque. Les nouveaux luminaires intérieurs RS PRO 5150, d'une longueur de 1500 mm et d'une intensité lumineuse de 5940 lm, vous impressionneront par leur plus grandes tailles et leurs performances élevées. Le montage est en fait très simple : vous utilisez le câblage existant, vous montez sur des trous de forage existants, vous mettez la nouvelle installation en réseau sans fil et vous réglez tous les paramètres via une application. Le résultat : une technologie d'éclairage de pointe sur une base existante, un confort d'utilisation ultramoderne avec de nombreuses fonctionnalités et des économies directes grâce à une efficacité énergétique maximale. Nos variantes avec éclairage de secours et câblage continu à 5 fils (5-core) sont également nouvelles.
Rs pro connect
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Type de câblage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Gradable (O/N)
Type de connexion
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme