Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
IRC80 70000h L80/B10 43W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes polyamide D6,5-14mm pour repiquage
Luminaire tubulaire JAMIN 133 pour ambiances explosibles classées Zone 2 (Gaz) ou Zones 21&22 (Poussières) - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Diffuseur optique - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée, silicone-free - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche guidée et verrouillable - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Flux lumineux: 5550 lm - Température de couleur : 4000K - Light mixing chamber - Driver LED non réglable - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 995 mm - Entrée de câble par 2 presse-étoupes ATEX en polyamide, dont un obturé, pour câblage en repiquage (capacité : Ø6,5 à 14 mm). Ampérage Max 10A - Raccordement par bornier débrochable double étage 5x2,5mm², compatible réseau triphasé - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Ouverture hors tension en zone explosible - Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation :
-20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 43 W - Efficacité lumineuse: 129 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 13 % - Pic de courant d'appel: 20 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 288 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 22 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l'EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 3,5 kg - Certifié ATEX (Licences INERIS 15ATEX3002X/INERIS 15ATEX0005X) - II 3G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2) - II 2D Ex tb IIIC T70°C Db IP66/IP68 (Zones 21&22) - Certifié IECEx (Licence IECEx INE 15.0014X) - Conçu et fabriqué en France
Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage général en ambiance ATEX / IECEx, zone 2 (Gaz) et zone 21/22 (Poussières). Conformité aux normes ATEX/IECEX IEC 60079-0, IEC 60079-15, IEC 60079-31. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Parties métalliques externes en inox et vasque composite ultra-résistante aux environnements corrosifs, aux hydrocarbures et aux UV extérieurs. Matériel léger, facile à manipuler et à installer, grâce au choix de modes de protection ATEX permettant l'utilisation de composants au poids limité. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractable brevetée (système SLIDE).
Très fortes économies d'énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes. GARANTIE 8 ANS, en usage intensif dans les pires conditions. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire ATEX de référence pour l'éclairage général des sites ATEX zone 2 - 21/22.
Jamin
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Pour poussière Ex-Zone
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Source Incluse
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Orientable
Appareil
Type de tension
Type de connexion
Section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Type de pose