Stratus 3520/4800lm On/Off 4000K 1,2m 22W/30W IP65 IK08 Traversant Classe I 220-

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 30 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Stratus 3520/4800lm On/Off 4000K 1,2m 22W/30W IP65 IK08 Traversant Classe I 220-240V Ta -20°C +40°C L80B10 @ 100,000 h émission 150°photométrie symétrique Driver et Clips inclus Montage monophasé

 
 

Détails du produit

LSHD04STR4240
Stratus

Stratus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Stratus

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

élément de distribution de lumière

diffuseur

type de câblage

convient pour câblage traversant

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

30 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

indirect

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

56 mm

longueur

1200 mm

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

blanc

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

largeur

65 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.