VEGA 4000lm on/off 4000K 1,2m, 26W, IP65, IK08, Non traversant, Classe II, 220-2

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 26 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

VEGA 4000lm on/off 4000K 1,2m, 26W, IP65, IK08, Non traversant, Classe II, 220-240V, Ta -30DEGC +40DEGC,L80B10 @ 50,000 hours, 154lm/W, IRC80, diffusion opalisée, émission 150DEG, photométrie intensive, Driver inclus.

 
 

Détails du produit

Installation simplifiée grâce aux embouts à fermeture clipsée
Montage rapide avec les attaches « easy-click »
Raccordement électrique par bornier
Eclairage Led uniforme
Câblage non traversant, fonctionnement On/Off
Température de couleur : 4000K
Longueur= 1200mm
Flux sortant de 4000 lm
Efficacité de 154lm/W
Consommation de 26 W
Ta -30C a +40C
Emission à 150 degrés
IP65 et IK08
Classe II
L80B10 = 50 000 heures
Facteur de puissance> 0.95
THD< 10 %
Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE), opération n° IND-BA-116
VEGA est un luminaire LED étanche économique IP65/ IK08, pourvu d'un excellent rapport qualité/ prix.
Conçu non traversant, VEGA garde des attributs hautement qualifiants tels que le rendement jusqu'à 154lm/W, sa température opérationnelle de -30°C à +40°C ainsi que sa durée de vie L80B10 / 50 000h.
VEGA est désigné pour simplifier l'installation grâce aux embouts à fermeture clipsée, aux attaches « easy-click » et au raccordement électrique par bornier.
La gamme VEGA propose 2 longueurs de luminaire : 1,2 m avec un flux de 4000lm et 1,5 m avec un flux de 6000lm.
VEGA est un luminaire LED fonctionnel, simple et affiné, offrant de nombreuses applications, notamment les espaces industriels, chambres froides, entrepôts et espaces de travail.
La gamme VEGA est éligible au CEE grâce à son excellent rendement supérieur à 150Lm/W.
La gamme VEGA dispose du marquage CE et ENEC.

Vega

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Vega

Plafonnier / Applique murale

élément de distribution de lumière

diffuseur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

26 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

55 mm

longueur

1200 mm

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

sertir

largeur

54 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.