VEGA 6000lm on/off 4000K 1,5m, 40W, IP65, IK08, Non traversant, Classe II, 220-240V, Ta -30°C +40°C,L80B10 @ 50,000 hours, 150lm/W, IRC80, diffusion opalisée, émission 150°, photométrie intensive, Driver inclus.
Installation simplifiée grâce aux embouts à fermeture clipsée
Montage rapide avec les attaches « easy-click »
Raccordement électrique par bornier
Eclairage Led uniforme
Câblage non traversant, fonctionnement On/Off
Température de couleur : 4000K
Longueur= 1500mm
Flux sortant de 6000 lm
Efficacité de 150lm/W
Consommation de 40 W
Ta -30C a +40C
Emission à 150 degrés
IP65 et IK08
Classe II
L80B10 = 50 000 heures
Facteur de puissance> 0.95
THD< 10 %
Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE), opération n° IND-BA-116
VEGA est un luminaire LED étanche économique IP65/ IK08, pourvu d'un excellent rapport qualité/ prix.
Conçu non traversant, VEGA garde des attributs hautement qualifiants tels que le rendement jusqu'à 154lm/W, sa température opérationnelle de -30°C à +40°C ainsi que sa durée de vie L80B10 / 50 000h.
VEGA est désigné pour simplifier l'installation grâce aux embouts à fermeture clipsée, aux attaches « easy-click » et au raccordement électrique par bornier.
La gamme VEGA propose 2 longueurs de luminaire : 1,2 m avec un flux de 4000lm et 1,5 m avec un flux de 6000lm.
VEGA est un luminaire LED fonctionnel, simple et affiné, offrant de nombreuses applications, notamment les espaces industriels, chambres froides, entrepôts et espaces de travail.
La gamme VEGA est éligible au CEE grâce à son excellent rendement supérieur à 150Lm/W.
La gamme VEGA dispose du marquage CE et ENEC.
Vega
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
IRC
Appareil
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
largeur
Classe électrique
élément de distribution de lumière
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
type de câblage
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
angle de faisceau