Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Panel PFM - DALI IoT Ready - Cadre Alu blanc - 36W - 4320lm - 120lm/W - 4000K - 100000h - UGR19 - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim ext - Bornier auto - Montage encastré, saillie,suspension (accessoires) - Filin-Garantie 5 ans
Square recessed panel luminaires, tool-free installation and low glare, for 600 x 600 mm ceiling systems with DALI-2 IoT technology. Caractéristiques produit: Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm² (versions 25 W et 30 W). Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² (versions 36 W et types DALI). Versions avec IRC 90 disponibles. Avantages produits: Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W. Réduction de léblouissement appropriée (UGR < 19). En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Lumière confortable et grande uniformité de couleur. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Boîtier de connexion avec bornier 3 fils ou 5 fils inclus. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Crochets de sécurité inclus. Ballast externe inclus.
Performance
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Commande via Bluetooth
Température de couleur
Puissance du système
Couleur de la lumière
Courant nominal
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Adapté à un montage en saillie
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Nombre de lampes/modules
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Appareillage fourni
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Variation DALI-2
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Convient pour l'éclairage d'urgence
Compatible avec Amazon Alexa
Angle de faisceau
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Compatible avec Google Assistant
Type de tension
Largeur d'encastrement
Avec détecteur crépusculaire
Adapté pour le montage suspendu
Longueur
Finition du paralume
Angle de rayonnement ajustable
Type de connexion
Couleur du boîtier
Type
Montage en ligne continue possible
Longueur d’encastrement
IK
Variation par potentiomètre (intégré)
Compatible avec Apple HomeKit
Hauteur/profondeur d'encastrement
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Variation DMX
Émission de lumière
Matériau de la verrine
Variation système propriétaire constructeur
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation DSI
Variation Touch and Dim
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Élément de distribution de lumière
Facteur de puissance (cos phi)
Culot
Avec grilles d'aération
Variation par coupure de début de phase
Variation programmable
Variation RF
Appareil
Adapté à un montage encastré
Avec détecteur de mouvement
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Compatible IFTTT
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Largeur
Source Incluse
Tension nominale
Température de couleur réglable
Réglage des lumens
IRC
Classe électrique