Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré Rodi 831 LED 39W 4374 lumens 4000k Blanc IP65 IK 06 UGR< 22 (dans tous les cas). EN 12464. LED : Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20). Facteur de puissance 0,95. Groupe 0 (exempt de risque). CRI80
RODI dispose du câblage CLD CELL (alimentation électronique +LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du luminaire est en blanc
Le jet de son faisceau a un angle extra large
Avec sa caractéristique UGR<22
• Le luminaire est idéal pour une installation dans les lieux industrielles Il fait partie de la classe II (double isolation)
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
Cette version est en IP 65
Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.
Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.
Alimentation électrique : ouverture de l'appareil non nécessaire.
Câblage : rapide, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire.
Éblouissement d'inconfort UGR : UGR<22 (dans tous les cas). - EN 12464.
Rodi
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Appareil de commande échangeable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique