connecteur M12 pour LUMATRIS, HEAD LED, ONE LED, MKEL et RL 25 LE

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 5
  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • couleur noir

connecteur M12 (droit) - 5 pôles - codée A - pour luminaires LUMATRIS (< 48W), MACH LED PLUS (24V sans câblage passant), HEAD LED, ONE LED (sans câblage passant), MKEL et RL 25 LE - passage de câble 4 - 8 mm - conducteurs < 0,75 mm²

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

Nbre de conducteurs

5

section nominale

0.75 mm²

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.