BEAMLINE SLIM, 25 W, 2050 lm, 930, noir, on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 25 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

BEAMLINE SLIM, 25 W, 2050 lm, 930, noir, on/off, Luminaires à encastrer, L 295 B 45 H 2 HEL 60, Système de réflecteurs miniaturisés

 
 

Détails du produit

Luminaire à encastrer au plafond au design minimaliste pour les éclairages esthétiques et exigeants. Corps en métal traité époxy. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Unité d'éclairage LED avec MRS-technologie : système de réflecteurs miniaturisés en thermoplastique métallisé avec cadre anti-éblouissement noir en forme de prisme pour un éclairage non éblouissant (RUG < 10). Répartition lumineuse à rayonnement extensif. Fixation au plafond par système de ressorts. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 450 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

hauteur/profondeur d'encastrement

110 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

Max. nombre de luminaires par disjoncteur miniature C10 (MCB)

35

Distorsion harmonique totale (DHT)

0.2 %

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

2050...2050 lm

Efficacité de luminaire

82...82 lm/W

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

34

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

57

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

10

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

25 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

104...114 mA

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

2

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

avec matériau de fixation

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

290 mm

indice de protection (IP), face avant

IP20

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

autre

hauteur/profondeur

1.5 mm

longueur

295 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

largeur d'encastrement

40 mm

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

25...25 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

largeur

45 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.