KeyLine Plafonnier SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 21 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier blanc

SM350C KeyLine, 21 W, L1200 mm, H70 mm, 2600 lm, 3000 K, DALI, UGR19

 
 

Détails du produit

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2600 lm, 21 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, ?IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
De nos jours, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes lumineuses. La raison est simple. Les lignes lumineuses ne se contentent pas d'un design minimaliste ; elles offrent également beaucoup plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires courts ou longs, luminaires autonomes, optiques différentes y compris asymétriques, formes différentes et même une variété de couleurs ; tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif tout en respectant les normes d'éclairage des bureaux. KeyLine est une superbe gamme de lumières au design fin et minimaliste, avec un flux lumineux élevé pour éclairer les espaces de bureau les plus lumineux. Mais avec des niveaux d'éblouissement confortables et faibles, il est également agréable pour les yeux et conforme à la norme UGR19. Cela rend KeyLine idéal pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus ou montés en surface autonomes (accessoires à commander séparément). Une gamme qui offre une flexibilité ultime et des possibilités illimitées. La flexibilité de conception de KeyLine se présente sous la forme de différentes longueurs, couleurs et puissances lumineuses, y compris des formes en L ainsi que des lignes droites. Le tout avec une haute efficacité allant jusqu'à 142 lm/W, et la possibilité de mise à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs et avec KeyLine, vous pouvez également profiter d'un excellent rapport qualité-prix qui garantit un superbe coût total de possession.

Keyline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Keyline

Luminaire suspendu

facteur de puissance (cos phi)

0.9

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

valeur de papillotement Pst LM

1

variation DALI-2

Oui

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

28

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

commande via Bluetooth

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

variation DMX

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation DALI

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

variation 1-10V

Non

variation Zigbee

Non

variation 0-10V

Non

variation Touch and Dim

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation RF

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

variation programmable

Non

type de câblage

convient pour câblage traversant

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

compatible IFTTT

Non

variation modulation de tension secteur

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

21 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

100...100 mA

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

suspension fournie

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

longueur des filins de suspension

0...0 mm

matériau de la verrine

plastique structuré

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

70 mm

longueur

1127 mm

Nbre de pôles

5

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

0.5 mm²

Culot

autre

réflecteur

blanc

largeur

70 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.