LESS IS MORE 21, 25 W, 2550 lm, 830, blanc, DALI

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 25 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

LESS IS MORE 21, 25 W, 2550 lm, 830, blanc, DALI, Plafonniers et appliques, L 1508 B 21 H 36, Matière synthétique (PMMA) opale

 
 

Détails du produit

Plafonnier et applique au design minimaliste avec émission de lumière sur trois côtés. Corps en profilé d'aluminium extrudé, anodisé ou traité époxy. Embouts aluminium anodisé ou traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Convertisseur externe avec câble d'alimentation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.95

protection de la surface du boîtier

anodisé/oxydé

adapté à un montage au plafond

Oui

Max. nombre de luminaires par disjoncteur miniature C10 (MCB)

22

Distorsion harmonique totale (DHT)

0.05 %

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

2550...2550 lm

Efficacité de luminaire

102...102 lm/W

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

36

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

26

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

25 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

104...114 mA

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

avec matériau de fixation

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK00

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP20

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

36 mm

longueur

1508 mm

Nbre de pôles

4

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED tension constante

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

25...25 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

extrémité de ligne libre

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

largeur

21 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.