Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire LED pour salle de sport SHL-L 180/935-840 SB, vitre transparente en PMMA,a vec 1x L-TUBE-B 58W
Luminaire apparent individuel LED réparable et maintenable, résistant aux chocs de balles pour montage au plafond, par suspension ou sur rail. Corps en tôle d'acier rigide, thermolaquage blanc (similaire RAL 9016), anti-rayures. Réflecteur de fond
récupérateur de flux en aluminium très pur, anodisé mat, surface argentée. Cadre très fin en profilé d'aluminium avec vitre en PMMA résistant aux chocs et stable aux UV. Avec sources RIDI-LED L-TUBE-B (4000K), et autres températures de couleur sur demande
. Résistance aux chocs de balles selon DIN 18 032, partie 3, IK10.
Durée de vie nominale : L80B50 à 90 000h à 25°C. L80B10 à 75 000h à 25°C. Tolérance de couleur (initial) ? 3SDCM. Dimensions selon modèle :1500mm/200mm/80mm ou 1500mm/248mm/80mm ou 1500mm
/370mm/80mm ou 1500mm/466mm/80mm. Existe avec flux lumineux de 5082 à 28930lm, puissance de 48 à 236W, efficacité de 105 à 129lm/W. Conformité CE. Produit ENEC
Shl-l
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique