Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
THORNECO - EMMA - Réglettes LED avec éclairage homogène. Efficacité élevée jusqu'à 120 lm/W. Design élégant et fin. Connecteur rapide via trappe arrière, sans outils. Corps aluminium, diffuseur PC, opale. Etriers de fixation acier inoxydab
Remplace les réglettes fluorescentes en terme de performances et de dimensions. LED de qualité pour une maintenance limitée.Eclairage homogène. Efficacité élevée jusqu'à 120 lm/W. Design élégant et fin.Nouveau connecteur rapide pour une installation simple, sans outils via une trappe d'accès à l'arrière du luminaire.
Corps: aluminium.
Diffuseur: PC, opale
Embouts: PC, blanc (RAL9016).
Etriers de fixation: acier inoxydable.
Poids: 2.05 kg
Emma
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec interrupteur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique