Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Callisto borne directe/asymétrique pour extérieur noir LED 3W 3000K 110 lumens 37 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50> 50 000 heures faisceau 65DEG/85DEG matériau : aluminium et verre 230V classe I IP44
Potelet minimaliste noire aux couleurs chaudes 2700K
Callisto
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Élément de distribution de lumière
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme