Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GUARDIAN - Projecteur LED solaire noir sur pied 20W - 3000K - 2000 lm - IP66 - 2 modes de fonctionnement au choix de chaque cote - Batterie remplaçable
Multifonction: 2 zones d'éclairage avec choix du mode de fonctionnement pour chaque côté.
Batterie haute performance (6.4V / 6000mAh) remplaçable avec une grande autonomie.
(temps de recharge optimal : entre 8 et 10 heures de soleil intense pour être à pleine charge)
Garantie tolale 5 ans
2 modes de fonctionnement :
- Mode détection: s'allume automatiquement au crépuscule jusqu'à la pleine luminosité (1000lm par côté) lorsqu'un mouvement est détecté (dans un rayon 10 m), puis passe ensuite à en faible luminosité (150lm par côté) après 20 secondes sans mouvement détecté.
Autonomie; jusqu'à 4 nuits
- Mode éclairage constant: s'allume automatiquement au crépuscule et conserve une luminosité constante de 50% (500lm par côté) et se coupe dès l'aube ou si la batterie arrive en fin d'autonomie.
Autonomie; jusqu'à 2 nuits
Design et conception brevetés, forme mince et profilée au style moderne. (corps en aluminium).
S'installe facilement dans le jardin, le garage, au bord d'un sentier, une allée, la cour, etc...
Guardian
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Efficacité lumineuse
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Classe de protection (IP)
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Avec plaque de base
Largeur
Multiple de vente
Gamme