Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HB 403, 3,5 W, 250 lm, 830, anthracite, on/off Applique solaire LED à détection, L 200 B 200 H 245, Matière synthétique (PC) claire
Corps en aluminium injecté traité époxy. Fenêtre de sortie de lumière en plastique (polycarbonate) transparent. Avec détecteur de mouvement intégré (PIR) et interrupteur crépusculaire. Module solaire pour LED avec batterie au lithium. Temps de charge : entre 6 et 8 heures mini. à la lumière du jour (varie selon le lieu d’installation, l’ensoleillement et la saison). Durée de fonctionnement : entre 2,5 et 3 heures maxi. (intensité lumineuse maximale), entre 20 et 25 heures maxi. (intensité lumineuse de 10 %, au crépuscule) ou entre 12 et 15 heures maxi. (intensité lumineuse variable ; si un mouvement est détecté, la lumière repasse en intensité maximale pendant 45 secondes, puis redescend à 10 %). Avec piquet en matière synthétique.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Degré de protection (NEMA)
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente