Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur LS 300 Led S, avec détecteur infrarouge à angle de détection de 240° et avec une portée de 12 m. Puissance d'éclairage de 3120 lm, couleur de la lumière de 4000 K et consommation de 29,5 W.
Un éclairage puissant à grande échelle. Le projecteur LED à détection LS 300 S avec une température de couleur agréable de 4000 K et un flux lumineux de 2962 lm fait de votre entrée pour les voitures un terrain de football parfaitement éclairé même la nuit. Avec son réflecteur en céramique, il met en valeur les points qui accrochent les regards, vous montre le chemin vers votre porte d'entrée et a un effet dissuasif sur les invités indésirables. Le projecteur ne consomme que 29,5 W. Nous avons mis spécialement au point le puissant projecteur vigilant pour satisfaire aux exigences posées par les façades des maisons, les voies d'accès et les entrées secondaires. C'est naturellement à vous de définir la durée d'éclairage et le seuil de crépuscularité auquel doit réagir le détecteur. Le robuste spot LED avec tête de spot en aluminium est disponible en noir et blanc.
Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.
LS
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage encastré
Adapté à un montage au plafond
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Compatible avec Amazon Alexa
Source Incluse
Compatible avec Google Assistant
Tension nominale
Compatible avec Apple HomeKit
IK
Commande via Bluetooth
Matériau de la verrine
Variation DSI
Répartition lumineuse
Convient pour système de cable basse tension
Émission de lumière
Élément de distribution de lumière
Type
Matière
Variation avec bouton-poussoir
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme