Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lèche-mur LED - RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF ANT - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 1371 lm ¿ 21W ¿ 15° ¿ 2700K ¿ IP66 ¿ version DALI
Lèche-mur LED compact, incorporant la technologie Flat beam®. 1 LED alimentée en 500mA. Driver intégré gradable DALI. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, gris anthracite 900 sablé. Vasque : Polycarbonate (PC) semi-dépoli avec traitement anti-UV. Visserie : Acier inox. Livré avec LED 2 700 K.
Version Small avec driver déporté pouvant alimenter jusqu'à trois luminaires.
Version pour montage en surface (MSF) avec fourche permettant une inclinaison de ±15°.
Version pour montage mural (MWA) sans inclinaison.
Protection contre les surtensions 6 kV de série.
Pré-câblé.
Dimensions : 204 x 220 x 148 mm
Puissance du luminaire: 21 W
Flux lumineux du luminaire: 1371 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 65 lm/W
Poids : 2,85 kg
Raze
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Culot
Largeur
Classe électrique