Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
THORNECO - LEO - Projecteur LED forte puissance. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. Conception compacte et profilée. Membrane climatique pour un réglage climatique automatique à l'i
Projecteur LED forte puissance. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. Conception compacte et profilée. Membrane climatique pour un réglage climatique automatique à l'intérieur du projecteur. Dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV). Livré avec un câble de secteur pré-installé de 3 m. Cellule photoélectrique intégrée.
Corps : fonte d'aluminium (< 5 % cuivre)
Fourche : acier, gris (RAL 9006)
Fermeture : verre trempé
Lentille : PC
Poids : 6,6 kg
Leo
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Adapté à un montage sur rail
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme