Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
15m de ruban LED premium 4,8W/m IP68 4000K, 24V, 420 lm/m, 60 LED/m, points de coupe tous les 100mm, largeur 10mm, CRI >90, SDCM 3, garantie prolongée jusqu'à 5 ans, silicone extrusion.
IP68, parfait pour les environnements à proximité de l'eau
Câble de 500mm soudé à une extrémité
Ruban LED de haute qualité comprenant un circuit d'alimentation régulé
Grandes longueurs (jusqu'à 20m) sans perte d'intensité lumineuse
Point de coupe tous les 100mm
Adhésif 3M à l'arrière du produit pour faciliter l'installation
Ledstrip
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
flux lumineux par mètre
Couleur de la lumière
Température de couleur
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
IRC
auto-adhésif
Appareil
angle de rayonnement
Modèle type
Gamme
Multiple de vente