Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau Led SM FLEX PRO IP44, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1445lm/m 99,66lm/W, 210LED/m, 120DEG, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP44, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FLEX PRO IP44, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1445lm/m (99,66lm/W), 210LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 33,3mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP44, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.
Flex pro
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Température de couleur
nombre de sources lumineuses par mètre
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Largeur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente