Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré Décoled 1W 350mA 3000K 120° BALISAGE Modèle 7
Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
Les Décoled, ou comment surligner vos circulations, vos escaliers ou attirer l'œil sur un élément architectural du décor.
Ce mini spot d'une hauteur d'encastrement très faible (16mm) peut se loger facilement dans le limon d'un escalier, dans de faibles épaisseurs de placoplâtre ou de bois.
Il sert à sécuriser vos circulations, notamment de nuit, en éclairant vos sols lorsqu'il est positionné au dessus d'une plinthe, vos marches d'escaliers etc...
Vous pouvez également les utiliser implantés dans une hauteur de mur pour surligner un poteau, un décroché de cloison, dans des chambres d'enfants en veilleuse...
Les Décoled vous sont proposées en différentes formes au choix, et dans 6 couleurs de lumière : 3000K, 4000K, bleu, rouge, vert ou orange au choix.
Prévoir un convertisseur de courant continu pour les alimenter en série.
Petite astuce, il est possible de piloter vos Décoled via un détecteur de présence afin qu'en circulation de nuit, vous n'ayez pas à chercher d'interrupteur. Les Décoled, c'est assez de lumière pour circuler en toute sécurité, pas assez pour vous agresser en pleine nuit...
Ce luminaire est fabriqué en France.
La Gamme DECO'LED où comment apporter de l'esthétisme à des solutions de sécurisation des déplacements nocturnes ou dans des escaliers. Très petits, mais néanmoins extrêmement lumineux, ils sont de petites dimensions qui ne nécessitent pas de gros travaux pour leur implantation. Leur coût est également très raisonnable pour ce type de solution.
Décoled
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Type
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme