Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Downlight rond fixe 3 en 1. Montage apparent ou semi-encastré. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
Montage apparent ou semi-encastré.
3 températures de couleur via un interrupteur : 3000K, 4000K et 6000K.
Sira r
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Commande via Bluetooth
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme