Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
THORNECO - ELSA - Applique salle de bains. Diffuseur opale clipsé sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Interrupteur marche/arrêt. Corps : aluminium RAL9016. Diffuseur PC, opale. Câblage sans outil. Extrémités PC, RAL9016
Applique au design intemporel. Le diffuseur opale assure un confort visuel et un éclairage homogène. Il est clipsé aisément sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Câblage sans outil pour une installation rapide.
Corps: aluminium, finition blanche (RAL9016).
Diffuseur: PC, opale.
Extrémités: PC, finition blanche (RAL9016).
Poids: 0.8 kg
Elsa
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique