Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Downlight IP44, rond, fixe, 110DEG, LED intégrée 9W 4000K 800 lumens, autorisé Volume 2
Le downlight BIRDY 9W de chez ARIC est réputé pour sa polyvalence d'utilisation. Avec le système d'alimentation intégrée repiquable et connecteur sans outils, il est particulièrement simple et rapide à mettre en œuvre.
Son diffuseur opale lui confère un très bon angle symétrique de 110°, offrant un cône de lumière large, utile dans de nombreuses applications/ usages en résidentiel, tertiaire ou commercial :
- Zone de circulation
- Espace commun
- Hall
- Salle d'attente
- Pièces humides type sanitaire, salle de bain, cuisine
Sa finition blanche convient pour la plupart des plafonds, mais il existe également des collerettes de finitions de différentes couleurs : alu brossé (50059), Chrome (50040).
Le Downlight BIRDY est également disponible en 4000K, code ARIC 50040.
Birdy
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme