Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot LED D2L color 1200lm 4000K antivandale blanc, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:15 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:45000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:80lm/W
Hublot LED compact pour un encombrement réduit. Zéro maintenance.
Prêt à poser avec bornier rapide, chevilles multi-matériaux et visserie Torx.
Conception monobloc tout polycarbonate.
Neuf et rénovation.
D2L : simple et compact. Idéal en rénovation, prédécoupe arrivée câble. Hublot fonctionnel ultra compact et antivandale. En polycarbonate pour une meilleure résistance aux chocs. en version ON/OFF ou HFA. Collerette noire, blanche ou grise anthracite
Idéal en rénovation: seulement 2 points de fixation et 2 prédécoupes pour l'arrivée du câble. Colerette noire, blanche ou grise anthracite (livrée avec le produit ou vendure séparément).
D2l
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
IK
Type
Classe électrique