Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Econ Plus hublot rond d'intérieur diamètre 300mm blanc E27 faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C
ECON est un hublot qui bénéficie d'une protection antivandale (IK10)
Son câblage peut être arrière ou latéral.
ECON est idéal pour les voies d'accès communes.
Gamme de hublots ronds de plusieurs dimensions, antivandale, Classe II, IK10
Econ plus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Matière
Puissance du système
Hauteur/Profondeur
Angle de faisceau
Adapté pour le montage suspendu
Adapté à un montage en saillie
Avec détecteur crépusculaire
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
diamètre d'encastrement
Appareillage fourni
largeur d'encastrement
Adapté à un montage encastré
Appareil
Nombre de lampes/modules
finition du paralume
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Puissance de lampe acceptée
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Avec détecteur de mouvement
Source Incluse
Type de tension
Tension nominale
Couleur du boîtier
IK
Type de connexion
Matériau de la verrine
Culot
Répartition lumineuse
Diamètre
Émission de lumière
Classe électrique
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Type