Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot IP65, 10 & 15W 1200 & 1800lm, détecteur, finition noire, préavis d'extinction, couleurs LED commutables 3000K/ 4000K/ 6500K, 120lm/W, IK10
Puissances commutables : 10W et 15W
Couleurs LED commutables : 3000K, 4000K et 6500K
Design compact
Choix de montage au mur, au plafond et sur un boitier d'encastrement
Fabrication résistante : IP65 et IK10
Rendement lumineux élevé jusqu'à 120lm/W pour réaliser des économies d'énergie
Disponibles avec détecteur hyperfréquence et éclairage de sécurité
Wl95
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Source Incluse
IK
Convient pour l'éclairage d'urgence
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Montage mural
IRC
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique