Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acro PC 258 HF
Appareil d'éclairage étanche pour lampes T8, avec diffuseur, composé de: Base en polyester gris renforcé de fibres de verre, avec 9 entrées de câble différentes / Diffuseur en polycarbonate injecté (PC) lisse extérieurement / Réflecteur en tôle d'acier émaillée en blanc, restant accroché à la base afin de faciliter le raccordement / Équipé de clips imperdables en technopolymère restant accrochés au diffuseur (18 W: 6 - 36 W:8 - 58 W:10) / Clips imperdables en inox
Acro
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Puissance du système
Couleur de la lumière
Variation LineSwitch
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté à un montage en saillie
Nombre de lampes/modules
Appareillage fourni
Adapté à un montage au plafond
Convient pour l'éclairage d'urgence
Angle de faisceau
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Type de tension
Avec détecteur crépusculaire
Adapté pour le montage suspendu
Longueur
Puissance de lampe acceptée
Finition du paralume
Couleur du boîtier
Type
Montage en ligne continue possible
IK
adapté à un montage en applique
variation GPRS
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Variation DMX
Émission de lumière
Répartition lumineuse
Matériau de la verrine
Variation système propriétaire constructeur
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation DSI
Variation Touch and Dim
Variation avec bouton-poussoir
pas de variation
variation en fonction de la commande
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Culot
Avec grilles d'aération
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
Variation par coupure de début de phase
Variation programmable
Variation RF
Appareil
Adapté à un montage encastré
Avec détecteur de mouvement
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Largeur
Source Incluse
Tension nominale
Classe électrique
Classe de protection (IP)