Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire BERING Module LED 4000K IRC 80 5550lm 70 000h L80/B50 Driver non gradable Garantie 8 ans 650DEGC IP66, IP68 et IP69K Classe I 220-240V 50/60Hz 47W Prise débrochable 3 pôles
Luminaire tubulaire pour éclairage à très basse température BERING 100 - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B50@Tmax) - Driver LED non réglable très basse température - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Dissipateur thermique en aluminium - Light mixing chamber - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Vasque Ø100 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Vasque satinée - Joints moulés très basse température en silicone - Flasque inox en forme de 1/2 tore creux - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 10 mm) - Fixation par colliers en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie 8 ans - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Flux lumineux: 5550 lm - Température de couleur : 4000K - Résistance au fil incandescent : 650°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l'EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Température d'utilisation : -40°C +35°C - Longueur hors tout: 1850 mm - Consommation: 47 W - Poids: 4,4 kg
Bering
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
pas de variation
Variation avec bouton-poussoir
Variation RF
Variation DALI
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Flux lumineux efficace
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
adapté à un montage en applique
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Diamètre
Classe électrique