Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
THORN - AQUAFORCE - Luminaire étanche LED 50,9W 6520lm 4000K dim gris
Luminaire LED IP66, résistant à la poussière et à l'humidité. Gradable DALI/DSI Luminaire avec détecteur de mouvement et CorridorFUNCTION. Avec distribution lumineuse medium. Classe électrique I. Corps : Polycarbonate (PC) gris clair. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale haute transmission avec prismes de réfraction. Mécanisme breveté, EasyClick, pour la fixation du diffuseur sans clips. Installation en plafonnier ou en suspension. Supports à fixation rapide fournis pour une installation en plafonnier. Convient pour installation au plafond ou au mur (verticalement et horizontalement). Kits de fixation pour suspension par conduit, chaîne et caténaire disponibles en accessoires. Détecteur de présence intégré pour la commande de gradation (fonction corridor) Température ambiante :
-20°C à +35°C. Livré avec LED 4 000 K..
Note : Veuillez contacter votre conseiller si vous avez l'intention d'utiliser le luminaire dans des environnements contenant des polluants chimiques, une forte humidité ou une humidité de condensation et de grandes variations de température.
Dimensions : 1600 x 92 x 90 mm
Puissance du luminaire: 45,1 W
Flux lumineux du luminaire: 6610 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 147 lm/W
Poids : 2,14 kg
Aqf pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Montage mural
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique