Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coreline Highbay Gen4 - Bloc d'alimentation avec interface SystemReady, compatible InterAct - Faisceau 55DEG - Lentille - 55DEG - Couleur: Gris
Après le succès de la CoreLine Armature Gen3, cette nouvelle génération augmente encore davantage les performances de la gammeavec un design novateur, une efficacité élevée, une durée de vie rallongée et la gradation DALI disponible en option pour réaliser encore plus d'économies. Conçue pour remplacer les luminaires HPI 250 et 400W, CoreLineArmature Gen4offre aux clients tous les avantages de l'éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation d'énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits). Pour l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les connexions électriques sont simples: pas besoin d'ouvrir le luminaire pour l'installation ou la maintenance. Et commeil est plus petit et plus léger que les armatures conventionnelles,il est très facile à manier.
Coreline
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
convient pour lampe auxiliaire
Variation DSI
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
pas de variation
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
variation GPRS
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
taux de distorsion harmonique (THD)
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Flux lumineux efficace
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
alimentation de secours intégrée
Tension nominale
IK
matériau du réflecteur
Répartition lumineuse
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
résistant aux ballons
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique
Type de pose