Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE HighBay LED Value - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 100W - 10000lm - 100lm/W - 110DEG - 4000K - 50000h - Classe I - Précâblé (0,50m) - Température de fonctionnement: -20DEGC..+50DEGC - Garantie 3 ans
Luminaires High-Bay jusqu'à 100 lm/W. Caractéristiques produit: Température de fonctionnement :
-20 à 50 °C. Corps en aluminium noir, diffuseur en verre trempé. Diffuseur opale. Type de protection : IP65. Durée de vie (L70) : jusqu'à 50 000 h. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W. Avantages produits: Design exclusif moderne. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Garantie de 3 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Etrier disponible.
Value
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
convient pour lampe auxiliaire
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique