Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LED LINE 100 Claire 118mm - R7s - 13W - 1521lm - Non Gradable - d=28 x 118mm - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 15000h - Classe E - Garantie 3 ans
Lampes LED avec culot R7s. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Avantages du produit: S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s. Bonne émission lumineuse. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Garantie de trois ans. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire..
Bonne qualité de lumière et bonnes performances.
Les lampes LED OSRAM PARATHOM de LEDVANCE délivrent une lumière de qualité et atteignent une durée de vie de 15 000 h. Non Gradable.
Parathom
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Equivalence non LED
Facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Socle
Couleur